{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lécek száma | 24 pár | |
Hossz | 125 mm | |
Termék fajtája | Párhuzamos alátétek |
Cikkszám | 366704 125 | |
EAN / GTIN | 4045197761200 | |
Gyártó száma | 366704 125 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Párhuzamos alátét készlet 125 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
565 darabszám azonnal szállítható
653,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
447,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
649,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
875,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
362,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
373,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Lécek száma | 24 pár | 5 pár | 10 pár | 24 pár | 5 pár | 5 pár |
Szélesség | 2,5 mm | 3 mm | 5 mm | 10 mm | ||
Alak leírása | sík; párhuzamos; merőleges | |||||
Magasság | 15 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | ||
Hossz | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | ||
Hozzávaló színkód | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |||||
Termék fajtája | Párhuzamos alátétek | Párhuzamos alátétek | Párhuzamos alátétek | Párhuzamos alátétek | Párhuzamos alátétek | Párhuzamos alátétek |