Párhuzamos alátét pár, 125×10 Alsó oldal mágneses, Magasság: 30mm

Cikkszám: 366326 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 125 mm
Szélesség 10 mm
Magasság 30 mm
Magasságtűrés ± 0,01 mm
Keménység 60 HRC
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366326 30
EAN / GTIN 4062406298494
Gyártó száma 366326 30

Leírás

Előny:

  • Rugalmasan használható az alsó részen lévő integrált rúdmágnesnek köszönhetően.
  • Rövidebb átszerelési idő.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz