M3, 50 kg, Eco tesztsúly, öntöttvas

Cikkszám: 366-79
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiegészítő súly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366-79
EAN / GTIN 4045761241855
Gyártó száma 366-79

Leírás

Jellemző:

  • OIML M3 osztály
  • Névleges érték 50 kg
  • Block Eco
  • Öntöttvas lakkozott

Figyelem:

  • M3, 50 kg, Eco blokk súlya, lakkozott öntöttvas, maximálisan lehetséges mennyiség raklaponként: 10, átalányár (max. 300 kg): max.6
  • kalibrált súlyok rendelése esetén a tokot térítés ellenében kell megrendelni, mivel a kalibrációs jelet ahhoz csatolják