M3, 10 kg, Eco tesztsúly, öntöttvas

Cikkszám: 366-77
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
Termék fajtája Kiegészítő súly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366-77
EAN / GTIN 4045761241831
Gyártó száma 366-77
L-szám L40250 2114

Leírás

Jellemző:

  • OIML M3 osztály
  • Névleges érték 10 kg
  • Block Eco
  • Öntöttvas lakkozott

Figyelem:

  • M3, 10 kg, Eco blokk súlya, lakkozott öntöttvas, maximálisan lehetséges mennyiség raklaponként: 60, átalányár (max. 300 kg): max.30
  • kalibrált súlyok rendelése esetén a tokot térítés ellenében kell megrendelni, mivel a kalibrációs jelet ahhoz csatolják

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz