{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség A | 100 mm | |
Befogási tartomány b | 87 mm | |
Pofamagasság C | 30 mm | |
Alaptest hossza a | 288 mm | |
Teljes magasság c | 64 mm | |
Súly | 4,8 kg | |
Termék fajtája | Fúrógép satu |
Cikkszám | 365045 100 | |
EAN / GTIN | 4045197771025 | |
Gyártó száma | 365045 100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi fúrógépsatu 100 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
497 darabszám azonnal szállítható
119,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
465 darabszám azonnal szállítható
318,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
475 darabszám azonnal szállítható
139,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaszélesség A | 100 | 100 | |
Pofamagasság C | 30 | 32 | 30 |
Teljes magasság c | 64 | 82 | 64 |
Súly | 4,8 | 11,7 | 4,8 |
Alaptest hossza a | 288 | 286 | 191 |
Befogási tartomány b | 87 | 143 | 101 |
Termék fajtája | Fúrógép satu | Fúrógép satu | Fúrógép satu |