{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség A | 110 mm | |
Befogási tartomány b | 130 mm | |
Pofamagasság C | 32 mm | |
Alaptest hossza a | 280 mm | |
Alaptest szélesség B | 112 mm | |
Teljes magasság c | 82 mm | |
Maximális teljes hossz L4 | 510 mm | |
Súly | 9,5 kg | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | BM satu, kék | |
Termék fajtája | Fúrógép satu |
Cikkszám | 365023 110 | |
EAN / GTIN | 4045197563200 | |
Gyártó száma | 365023 110 |