CNC szerszámcsiszoló gyanta kötésű gyémánttal nedves csiszoláshoz 125 x 25 x 20 mm 2 - 10

Cikkszám: 363993
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363993
EAN / GTIN 9003173639931
Gyártó száma 363993
L-szám L50140 1406

Leírás

Leírás:

Ezzel a csiszolás gyémánttárcsával a fa- és fémipar összes keményfém vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Köszörűkorong készletek teljes megmunkáláshoz gyémánt szemcseméret tartományban D126 - D54. A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció többször növeli az élettartamot a száraz csiszolótárcsákhoz képest.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 12V9 CSISZOLÓTÁRCSA
  • Gabonaméret: 64.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: 2 - 10
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 25 x 20 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 20 mm
  • Anyagalkalmasság: Keményfém

Előny:

  • Nedves csiszoláshoz
  • Hosszú élettartam
  • Hűvös csiszolás.

Felhasználás:

  • A fa- és fémipar összes keményfém vágószerszámának, valamint a különböző nyírókések nedves csiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz