Köszörű- és ellenőrzősatuk orsóval, rozsdamentes, Pofaszélesség A: 100mm

Cikkszám: 363600 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség A (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség A 100 mm
Maximális befogási tartomány b 140 mm
Pofamagasság C 40 mm
Teljes hossz a 270 mm
Teljes szélesség B 100 mm
Súly 9,5 kg
Termék fajtája Ellenőrző satu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 363600 100
EAN / GTIN 4045197313591
Gyártó száma B 60 15 0 0005
Gyártó Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Leírás

Kivitel:

  • Acél edzett; minden oldalon köszörült.
Alkalmazás 4 különböző oldalon (alap-, homlok- és oldalfelületek).
Mágnesezhető krómacél − rozsdamentes, (agresszív korrodáló hűtő- és kenőanyagokkal végzett munkákhoz).

Funkció:

Leszorító rendszer − A fellépő szorítóerő leszorítja a mozgó pofát, a megmunkálás közben kizárt a munkadarab elemelkedése vagy berázása.

Felhasználás:

Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.
Alkalmas függőleges szikraforgácsoláshoz is.

Pontosság:

0,003 mm / 100 mm értéken belül (rendszerpontosság).

Tartalom:

Hajtókar.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz