{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség A | 70 mm | |
Maximális befogási tartomány b | 80 mm | |
Pofamagasság C | 30 mm | |
Teljes hossz a | 180 mm | |
Teljes szélesség B | 110 mm | |
Gesamthöhe c | 137 mm | |
Billenési tartomány | 2×60° | |
Súly | 12 kg | |
Termék fajtája | Ellenőrző satu |
Cikkszám | 363350 70 | |
EAN / GTIN | 4045197313485 | |
Gyártó száma | B 60 05 0 0001 |