Automatizációs konzol mechanikus, Típus: XM96C

Cikkszám: 363185 XM96C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 197,5 mm
Szélesség 134 mm
Magasság 47 mm
Termék fajtája Satu tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363185 XM96C
EAN / GTIN 4062406578268
Gyártó száma 363185 XM96C

Leírás

Kivitel:

Kezelés görgős csapágyazású excenteres karral és 2 fokozatú szorítóékkel. Gyors és egyszerű csere az excenteres kar átfordításával.

Felhasználás:

Minden 52 mm ill. 96 mm alapméretű satuhoz és palettához.

Alkalmazható:

363000, 363300 sz. központosító satu és 363188 sz. magasító konzol.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz