Központosító satu adapterlap 80/138 mm

Cikkszám: 363080 80/138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ZS típus / befogótárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Xtric
    Felfogó furat 18M12
    Hozzávaló színkód Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
    Termék fajtája Adapterlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 363080 80/138
    EAN / GTIN 4062406353414
    Gyártó száma 363080 80/138

    Leírás

    Felhasználás:

    A központosító satu (ZS) adaptálásához indexált befogótárcsákon.

    Figyelem:

    Minden 52 mm és 96 mm alapméretű befogóeszköz rögzítéséhez indexált befogótárcsán való használat érdekében. Nem alkalmas 363000 125L és XL sz. Xtric-hez!

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz