{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 80 mm | |
Pofamagasság h | 28 mm | |
Magasság h2 | 10 mm | |
Pofahossz l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Hossz l3 | 22,5 mm | |
Hozzávaló színkód | Xtric 80 | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 363045 80 | |
EAN / GTIN | 4062406221560 | |
Gyártó száma | 363045 80 |