Középső pofa, LANG rendszerű, Típus: 80

Cikkszám: 363042 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 80 mm
Pofamagasság h 28 mm
Pofahossz l 23 mm
Hozzávaló színkód Xtric 80
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363042 80
EAN / GTIN 4062406221461
Gyártó száma 363042 80

Leírás

Kivitel:

A fogkontúr előzetes bejelölése szükséges. 3 mm szorító lépcsővel és sima befogófelülettel.

Alkalmazható:

Orsócsapágy kompletten 363008 sz.

Figyelem:

Nem használható az 50-es méretnél, valamint az XS és XSP Xtric típusoknál!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz