Rátétpofa lépcső nélkül, Típus: 80

Cikkszám: 363037 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

b1 80 mm
Pofamagasság h 28 mm
Magasság h2 10 mm
Pofahossz l 50 mm
Hossz l1 3 mm
Súly 0,45 kg
Hozzávaló színkód Xtric 80
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363037 80
EAN / GTIN 4062406592059
Gyártó száma 363037 80

Leírás

Kivitel:

Sima pofák lépcső nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz