Lágy rátétpofa 160A

Cikkszám: 363034 160A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Anyag: EN AW-7075

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyag EN AW-7075
    Pofaszélesség b 160 mm
    Pofamagasság h 38 mm
    Pofahossz l 66 mm
    Hozzávaló színkód Xtric 125
    Termék fajtája Satupofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 363034 160A
    EAN / GTIN 4062406221430
    Gyártó száma 363034 160A

    Leírás

    Felhasználás:

    Egyedi kontúrok elhelyezéséhez és érzékeny alkatrészek megmunkálásához.

    Figyelem:

    A pofa gyorscseréhez fecskefarok vezető áll rendelkezésre. S kivitel acélból és A alumíniumból. Fűrészelt tömör anyag, csak az alsó oldalt munkálja meg. A 363034 80A terméket csak max. 12,5 Nm-rel fogja be (12,5 Nm = 0,5 t). A 363034 120A terméket csak max. 34 Nm-rel fogja be (34 Nm = 1 t). A 363034 160A terméket csak max. 82,5 Nm-rel fogja be (82,5 Nm = 2 t).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz