Rátétpofa, standard, csökkentett szélességű 80C

Cikkszám: 363026 80C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 80 mm
b1 125 mm
Pofamagasság h 38 mm
Magasság h1 3 mm
Magasság h2 18 mm
Pofahossz l 66 mm
Hossz l1 3 mm
Súly 1,2 kg
Hozzávaló színkód Xtric 125
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363026 80C
EAN / GTIN 4062406221409
Gyártó száma 363026 80C

Leírás

Kivitel:

Kombinált pofák rögzítő fogazással és sima befogófelülettel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban