Rátétpofa, standard, Típus: 50

Cikkszám: 363010 50
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

b1 50 mm
Pofamagasság h 24 mm
Magasság h1 3 mm
Magasság h2 11 mm
Pofahossz l 40 mm
Hossz l1 3 mm
Súly 0,22 kg
Hozzávaló színkód Xtric 50
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363010 50
EAN / GTIN 4062406355555
Gyártó száma 363010 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kombinált pofák rögzítő fogazással és sima befogófelülettel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz