Jelölőállomás XGRIPP 230 mm

Cikkszám: 362929 230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. jelölési méret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális beütési szélesség 230 mm
    Maximális beütő erő 180 kN
    Beütési löket 4 mm
    Hossz 890 mm
    Szélesség 150 mm
    Magasság 409 mm
    Súly 78 kg
    Termék fajtája Jelölőállomás

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 362929 230
    EAN / GTIN 4062406368722
    Gyártó száma 362929 230

    Leírás

    Kivitel:

    • Max. 45 HRC anyagok jelölése (szakítószilárdság 1450 N/mm2) lehetséges.
    • Max. jelölőerő 180kN (18 t), lineáris jelölési erő lefutás.
    • A pneumatikus jelölési nyomás beállítása 0,5 és 6,5 bar között.
    • Gyorsállítás 30 mm-es lépésekben.
    • Finombeállítás recés csavarral.
    • Minden egy alaplapra szerelve – CE-konform, biztonságos és kompakt, egy egységként használható.
    • A működtető gomb közvetlenül a jelölőállomáson van és így nincsenek pneumatika tömlők az állomáson kívül.

    A jelöléstechnika, más néven előjelölés egy olyan technológia, amelynél a befogandó munkadarab a szerszámgépen kívül egy meghatározott kontúrt kap, mielőtt azt egy satuba alakzáró módon befogják. Különösen azok a befogási helyzetek, melyek nagy tartóerőket tesznek szükségessé és amelyeknél fennáll a munkadarab deformációjának veszélye, az előjelöléssel biztonságos módon végrehajthatóak. Mindenekelőtt 5 oldalas megmunkálásnál jelent optimális megoldást a jelöléstechnika, melyeknél teljesülnie kell az optimálisan hozzáférhetőségnek.

    Előny:

    Alakzáró befogás a szorítópofákba, alacsony szorítóerő esetén is

    Felhasználás:

    Különösen könnyű és labilis alkatrészek előjelöléséhez.

    Tartalom:

    Alapszerszám, nyomásközvetítő, jelölőállomás, védőlencse, jelölőpofák, munkadarab ütköző, felfekvő lap.

    Opcionális tartozék:

    Középjelölő 362934 sz. 1 méret, vizsgáló készlet jelölőpofa kopáshoz 362936 sz. 1 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz