Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Rátétpofa, alumínium, lágy pofa gyorscsere rendszerhez 80 mm

Cikkszám: 362652 80

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Alumínium
Pofamagasság h 36 mm
Rendszer 2
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 362652 80
Gyártó száma 2-080-AL-N

Leírás

Kivitel:

SolidCLAMP®. Innovatív Click and Go rendszer a legkülönbözőbb satukon végzett az egyszerű és gyors pofacsere érdekében.
További pofaszélességek külön rendelésre.

Előny:

  • Leggyorsabb pofacsere – növekszik a gép működési ideje a minimális átszerelési költségek következtében.
  • Maximális ismétlési pontosság szabadon megválasztható szorítási kontúrral.
  • A rátétpofák gyártótól függetlenül használhatóak – az 1. satugyártó pofái egyszerűen kicserélhetőek a 2. satugyártó pofáira.
  • Nincsenek csavarkötések, ezáltal nincsenek forgácsgyűjtő helyek.

Funkció:

A rátétpofák gyorsan és egyszerűen rápattinthatóak az alappofákra. Nem kell a pofákat körülményesen a satura csavarozni.

Alapanyag:

Közepes szilárdságú alumínium.

Alkalmazható:

362635 sz. 4, 6, 7, 9, 11 és 12 méretű alappofák (2. rendszer).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz