Lágy alappofa pár 160 mm

Cikkszám: 362520 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélességhez (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélességhez 160 mm
Hozzávaló színkód TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 362520 160
EAN / GTIN 4250364400329
Gyártó száma 6921034023031

Leírás

Felhasználás:

A tartozék pofák sokszorosára bővítik a felhasználási lehetőséget. Hidraulikus kiegyenlítő pofák kör keresztmetszetű anyag többszörös befogására vagy szabálytalan felületű munkadarabok befogására külön rendelésre.

Alkalmazható:

GARANT-NC 360510; 360465; 361290 sz.
HOLEX 362010 sz.
ALLMATIC 362250362300 sz., valamint a 361500361520 sz. alappofával, az NC8 változathoz alkalmazható. 361600, 361620 sz. adapterpofák az összes NC-változathoz is megfelelőek.

Figyelem:

A rögzítőcsavarokat külön rendelje meg, 362621 sz. M10×23.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz