Forgólap 100 mm

Cikkszám: 362260 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ⌀ u 260 mm
    v 26 mm
    Súly 6 kg
    Termék fajtája Forgólap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 362260 100
    EAN / GTIN 4250364401579
    Gyártó száma 6921013000044

    Leírás

    Kivitel:

    • Forgólap hosszanti horonnyal a gépsatu pontos és gyors beállításához.
    • A 360°-os osztás (4×90°) jól leolvasható a forgólap skáláján.
    • A 4 felfogó horonnyal könnyen rögzíthető a gépasztalon.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz