{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | Metrikus | |
Befogási tartomány b | 0 mm - 232 mm | |
Szorítóerő | 36 kN | |
Alaptest magassága c +/- 0,012 | 73 mm | |
Pofamagasság C | 44,5 mm | |
Pofaszélesség A | 151 mm | |
Alaptest hossza a | 427 mm | |
Alaptest szélesség B | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
Furattávolság f | 98,4 mm | |
Kulcsnyílás SW | 19 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | NC-HOLEX | |
Gyorsállítás | nem | |
Cserélhető pofák | igen | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362175 150M | |
EAN / GTIN | 4062406384081 | |
Gyártó száma | 362175 150M |