Illesztő horonycsap pár 16/16 mm

Cikkszám: 362160 16/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horonyméret B / illesztő horony (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

T-horonyméret B 16 mm
Illesztő horony 16 mm
Keskeny szélessége A 16 mm
Teljes szélesség B 16 mm
Teljes magasság C 10 mm
Teljes hossz D 25 mm
Hozzávaló színkód Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Moduláris HOLEX 125; Moduláris HOLEX 150
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 362160 16/16
EAN / GTIN 2050001672568
Gyártó száma 2.29.71000 - 16/16

Leírás

Pontosság:

Méret B = h6 tűrés.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz