Lépcsős előtét a lépcsős oldalra 125

Cikkszám: 361972 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz l 3 mm
Magasság h 15 mm
Típushoz 125
Termék fajtája Lépcsős előtét pár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361972 125
EAN / GTIN 4045197798817
Gyártó száma 361972 125

Leírás

Alkalmazható:

360465 sz. GARANT NC nagy szorítóerejű gépsatuhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz