Lépcsős rátétpofa pár, bepattintós rendszerű, edzett acél 90

Cikkszám: 361960 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 90
Vastagság l 3 mm
Magasság h 16 mm
Hozzávaló színkód TC; LC; Duo; NC8
Termék fajtája Lépcsős előtét pár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361960 90
EAN / GTIN 4250364401395
Gyártó száma 6921175016042

Leírás

Felhasználás:

Lapos munkadarabok befogásához és peremközeli fúráshoz.

Alapanyag:

Edzett acél.

Alkalmazható:

Felcsavarozható ill. bepattintható a magas oldalon a 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660 cikkszámokra.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz