Önbeálló pofa mobil 125

Cikkszám: 361660 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 124,4 mm
Pofamagasság h 39,5 mm
Pofahossz l 84 mm
Hozzávaló színkód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Gyártó száma 6921684020042

Leírás

Kivitel:

Mozgó pofák, egyik oldalon recézett.

Felhasználás:

  • Nem párhuzamos alkatrészek befogására.
  • A 361950; 361960; 361970 sz. lépcsős előtétek befogására.

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

NC8, Garant-NC, Titan-hoz.

Tartalom:

Rögzítő csavarok.