Adapterpofa fix 125

Cikkszám: 361620 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 126 mm
Pofamagasság h 58 mm
Magasság h1 20 mm
Pofahossz l 85 mm
Hossz l1 32 mm
Hozzávaló színkód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361620 125
EAN / GTIN 4250364401234
Gyártó száma 6921684012231

Leírás

Kivitel:

Fix pofa.

Felhasználás:

  • Meglévő vagy saját készítésű pofák befogására.
  • Az összes 362390362600 sz. HD pofa befogásához.

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

NC8, Garant-NC, Titan-hoz.

Tartalom:

Rögzítő csavarok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz