Alappofa mobil 125

Cikkszám: 361500 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 124,4 mm
Pofamagasság h 39,5 mm
Pofahossz l 76 mm
Típushoz 125
Hozzávaló színkód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361500 125
EAN / GTIN 4250364401197
Gyártó száma 6921684004731

Leírás

Kivitel:

Mozgó pofa.

Felhasználás:

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

NC8, Garant-NC, Titan-hoz.

Tartalom:

Rögzítőcsavarok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban