{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típushoz | 125 | |
Pofaszélesség b | 124,4 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 46,5 mm | |
Pofamagasság h | 39,5 mm | |
Magasság h1 | 20 mm | |
Pofahossz l | 75 mm | |
Hossz l1 | 32 mm | |
Hossz l2 | 8,8 mm | |
Hozzávaló színkód | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; LCV125G; NC8 | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361390 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402002 | |
Gyártó száma | 6921684102031 | |
Manufacturer | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |