Leszorító készlet koffer 1

Cikkszám: 361346 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 1
Kivitel alacsony
Hozzávaló színkód Titan2/TitanSense
Termék fajtája Kofferk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361346 1
EAN / GTIN 4250364402446
Gyártó száma 6921734027031

Leírás

Alapanyag:

Edzett acél.

Alkalmazható:

A 361331; 361336 sz. tartópofákhoz.

Tartalom:

1 koffer habbetéttel,
4 befogóék, alacsony
4 csavar M10×30 mm,
4 ék alakú elem 4 hegyes,
4 ék alakú elem Microgripp,
4 felfekvő csapszeg h = 23 mm,
4 felfekvőcsapszeg h = 34 mm,
1 csapkulcs.

Figyelem:

Csak Titan 2-höz 125 mm szélességben– 160 mm szélességhez külön ajánlatkérésre.
Alkatrészek az alkatrészlistánkban találhatók, 361341, 361343, 361351, 361352 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz