Lépcsős pofa, mobil, Pofaszélesség: 125mm

Cikkszám: 361295 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 125 mm
c 24 mm
c1 59 mm
Pofamagasság h 39,5 mm
Magasság h1 19 mm
Pofahossz l 82 mm
Hozzávaló színkód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361295 125
EAN / GTIN 4045197912428
Gyártó száma 361295 125

Leírás

Kivitel:

Bevonattal, edzett és köszörült. Rögzítőcsavarokkal.

Felhasználás:

A 361140-361151 sz. előtétpofák felfogásához.

Alapanyag:

Edzett acél.

Alkalmazható:

360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G sz. satukhoz, valamint az Allmatic Titan 1 és Allmatic SC125 satukhoz.

Figyelem:

Az előtétpofák felszerelése M6 csavarral.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz