Adapterlap XTRIC rátétpofához fix 125 mm

Cikkszám: 361294 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

b pofaszélességhez (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság h 20,5 mm
    Hossz l 88 mm
    Hozzávaló színkód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Termék fajtája Adapterlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 361294 125
    EAN / GTIN 4067263708087
    Gyártó száma 361294 125

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett és köszörült. Rögzítőcsavarok.

    Előny:

    A meglévő GARANT vagy Allmatic NC befogók használhatóak az XTRIC rátétpofákkal.

    Felhasználás:

    A 125 méretű XTRIC rátétpofa befogásához.

    Alapanyag:

    Edzett acél.

    Alkalmazható:

    363010 125 – 363037 125 sz. rátétpofákhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz