Orsó hosszabbító 75 mm

Cikkszám: 361287 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Allmatic TeleSense
Külső ⌀ D 50 mm
Hossz L 99,5 mm
Termék fajtája Orsó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361287 75
EAN / GTIN 4250364404136

Leírás

Kivitel:

  • A TeleSense 125 befogási tartományának növelésére 75 mm-rel
  • Könnyen összeszerelhető a szerszám nélküli bepattintós rendszerrel

Orsó hosszabbító 75 mm.

Alkalmazható:

5 tengelyes gépsatu TeleSense 361270 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz