Kivitel:
- Optimális 5 tengelyes megmunkáló központokon való használathoz.
- Állandó szorítóerő alacsony karbantartási igényű teleszkópos orsóval. Változatlan programozási kontúrok.
- Szerszám nélküli pofacsere gyorscsatlakozással.
- Alapkivitelben 25H6 M10 felfogó furattal a 200-as alapméretű nullponti befogórendszerhez.
- Szorítóerő 40 KN 50 Nm-nél, lineáris.
- Maximális rugalmasság: univerzális gyorscserés pofa számos különböző alkalmazáshoz; ez csökkenti a szerelési időt és kevesebb erőfeszítést igényel. Kompatibilis a CentroGrip, T-Rex, NC8 és TITAN 2 mobil pofákkal a pofaadapter segítségével.
- A szorítóerő rögzítése az orsóba integrált mérőegységnek (125CONNECT méret) köszönhetően minden kompatibilis pofával lehetséges. Átviteli tartomány 20 m-ig. Egyszerű és gyors elemcsere. Üzemi hőmérséklet 10° C és 40° C között. QR-kód az adattáblán a műszaki információkhoz, tartozékokhoz, pótalkatrészekhez és szervizhez való gyors hozzáféréshez.
- Hagyományos szorítás és megfogás intelligens szorítóerő-felügyelettel.
- A szorítóerő ellenőrzése a befogás és a megmunkálás alatt egy integrált elektronikus mérőrendszernek köszönhetően. Megjelenítés közvetlenül a robusztus és fröccsenő víznek ellenálló kijelzőn, valamint vezeték nélküli átvitellel a felhasználói készülékre (Bluetooth (BLE)).
Tartalom:
Kézi hajtókar, Torx T10 kulcs, gyors üzembe helyezési útmutató.
Opcionális tartozék:
Nyomatékkulcs
656050 sz. 120 méret, 6-szög rátűzőkulcs
643229 sz. 10 méret, rátétpofa
361275 −
361285 sz., szorítóköröm
361289 sz., befogócsap
360025 sz. 25M10 ill. 25M10/138 méret, pofa adapter
361285 sz., befogólap
361280 sz., orsó hosszabbító
361287 sz. További tartozékok külön rendelésre.