Rátétpofa Sima 38

Cikkszám: 361260 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 70 mm
b1 38 mm
Magasság h1 27,1 mm
Hozzávaló színkód TeleCentric
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361260 38
EAN / GTIN 4250364403054
Gyártó száma 6921544020031

Leírás

Kivitel:

3,5 mm felfekvő felület, 5 mm szorítási magasság.

Alkalmazható:

361255 sz. TeleCentric 5 tengelyes gépsatuhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz