Fogóbetét bevonattal, magasság 5,2 − 6,7 mm sima 1

Cikkszám: 361245 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Befogó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361245 1
EAN / GTIN 4250364401555
Gyártó száma 6921884037000

Leírás

Felhasználás:

Fogóbetét karmokkal, pl. nyersdarabok befogásához. Sima fogóbetét bevonattal pl. előmunkált munkadarabok befogásához. Kerek fogóbetét karmokkal a peremközeli fúrás, valamint a munkadarab alatti szabad tér érdekében.

Alkalmazható:

361206361354 sz. Allmatic pofákhoz. GARANT Xpent rátétpofák 361128 és 361129 sz. GARANT Xtric rátétpofa 363038 125.

Opcionális tartozék:

Behajtó segédeszköz 361251 sz. 1 méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz