Univerzális leszorító pofa, T-Rex-hez fix 125

Cikkszám: 361228 125
Kedvezmény
428,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 124,4 mm
Szélesség b1 90 mm
c 14 mm
c1 19 mm
Pofamagasság h 34 mm
Pofahossz l 59 mm
Hossz l2 8,8 mm
Hozzávaló színkód T-Rex
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Gyártó száma 6921884106031

Leírás

Kivitel:

Befogható tartomány:
Magas oldal rugólapokkal
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Magas oldal rugólapok nélkül
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Lépcsős oldal rugólapok nélkül
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Felhasználás:

Leszorító köszörült laprugókkal nyers és megmunkált befogófelületekhez. Bepattintós gyorscsere rendszer bepattintós lap befogásához. Nagy befogási pontosság párhuzamos ill. derékszögpontos megmunkáláshoz. A szorítófelületek alig látható nyomokat hagynak hátra.

Alkalmazható:

Fix pofákhoz 361202 sz. T-Rex-hez.

Tartalom:

Rugólapok.

Figyelem:

A rugólapokat külön kell megrendelni!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz