Pofa, 20 mm,T-Rex-hez fix 125

Cikkszám: 361225 125
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 116 mm
Szélesség b1 20 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Pofamagasság h 50 mm
Magasság h1 45 mm
Magasság h2 14 mm
Pofahossz l 62 mm
l1 4 mm
Befogási tartomány S1 9 – 75 mm
Hozzávaló színkód T-Rex
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361225 125
EAN / GTIN 4250364400756
Gyártó száma 6921884041141

Leírás

Felhasználás:

Bevonattal ellátott szorítófelületek a nagyobb súrlódási értékek érdekében, min. 2-szeresre növelt tartóerő
(összehasonlítási keménység 80 HRC).

Alkalmazható:

Fix pofákhoz 361202 sz. T-Rex-hez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz