Pofa, 64 mm,T-Rex-hez fix 125

Cikkszám: 361220 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 116 mm
Szélesség b1 64 mm
Pofamagasság h 45 mm
Magasság h2 14 mm
Pofahossz l 67 mm
n1 37 mm
Befogási tartomány S1 21 – 68 mm
Befogási tartomány S2 66 – 138 mm
Befogási tartomány S3 131 – 209 mm
Hozzávaló színkód T-Rex
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361220 125
EAN / GTIN 4250364400732
Gyártó száma 6921884040140

Leírás

Felhasználás:

Kis és közepes méret közötti munkadarabok befogásához. Nyers darabok befogása 2 − 2 darab állítható szorítókörömmel lehetséges. Sima szorítófelületek előmegmunkált munkadarabok befogása érdekében.

Alkalmazható:

Fix pofákhoz 361202 sz. T-Rex-hez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz