{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 96 mm | |
b1 | 64 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 22 mm | |
Pofamagasság h | 55 mm | |
Magasság h1 | 52 mm | |
Magasság h2 | 35 mm | |
Magasság h3 | 14 mm | |
Pofahossz l | 62,5 mm | |
Lépcső s | 4 mm | |
Típushoz | 64 | |
Hozzávaló színkód | T-Rex | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361217 64 | |
EAN / GTIN | 4250364402316 | |
Gyártó száma | 6921884034031 |