{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 124,4 mm | |
Pofamagasság h | 26 mm | |
Magasság h1 | 14 mm | |
Lépcső s | 5 mm | |
e | 21 mm | |
Befogási tartomány S3 | 9 – 67 mm | |
Befogási tartomány S4 | 48 – 114 mm | |
Befogási tartomány S5 | 100 – 183 mm | |
Típushoz | 125 | |
Hozzávaló színkód | T-Rex | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361210 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401432 | |
Gyártó száma | 6921884006041 |