{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Centro Gripp | |
Típus | 125 | |
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Max. szorítóerő | 40 kN | |
Forgatónyomaték | 70 Nm | |
Súly | 19,5 kg | |
Pofaszélesség A | 112 mm | |
L | 329 mm | |
B | 154 mm | |
Alaptest magassága c | 100 mm | |
f | 21 mm | |
i | 129 mm; 130 mm | |
Hosszanti horony l H8 | 30 mm | |
Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
⌀ t | 13 mm | |
Mozgási út v | 46 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Centro Gripp | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 361180 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402125 | |
Gyártó száma | 6921538000055 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
NC nagy szorítóerejű gépsatu Centro Gripp, Típus: 125
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
2 487,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
679,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
566,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | Nullponti befogórendszer | Nullponti befogórendszer |
B | 154 mm | 120 mm |
Súly | 19,5 kg | 7,6 kg |
L | 329 mm | 180 mm |
Termék fajtája | Gépsatu | Gépsatu |