Maró fogóbetéthez, Típus: 1

Cikkszám: 361169 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3,3 mm
Fogak száma Z 3
Élhossz Lc 12 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361169 1
EAN / GTIN 4062406286606
Gyártó száma 361169 1

Leírás

Kivitel:

V = 80 – 120 m/perc, Fz = 0,02 mm / fog, 3 élű.

Felhasználás:

Lapkafészkek marásához a 361163 sz. fogóbetétekhez.

Figyelem:

Szorítópofák gyártásához ajánljuk olyan anyagokhoz, mint pl. min. Rm 800 N/mm2 vagy nagyobb szilárdságú acél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz