Torx csavar készlet VTX30, 10 darabos 1

Cikkszám: 361164 1
Ár beállítása 10 Darab (5,14 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX30
Menetméret M3
Max. meghúzási nyomaték 2 Nm
Menethossz 6 mm
Hossz 8,5 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361164 1
EAN / GTIN 2050001963109
Gyártó száma 361164 1

Leírás

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105361110 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz