Előtétpofa, lágy 12/20 125

Cikkszám: 361146 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 125 mm
Pofamagasság h 20 mm
Pofahossz l 12 mm
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361146 125
EAN / GTIN 4045197809575
Gyártó száma 361146 125

Leírás

Felhasználás:

Egyedi kontúrok elhelyezéséhez és érzékeny alkatrészek megmunkálásához.

Alkalmazható:

361124361127 sz., 361133 sz. és 361135 sz. rátétpofák.
361295361296 sz. lépcsős pofák.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz