Előtétpofa, szorító 3/5 63

Cikkszám: 361142 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 63 mm
Pofamagasság h 20 mm
Magasság h1 17 mm
Magasság h2 15 mm
Pofahossz l 12 mm
Hossz l1 9 mm
Hossz l2 9 mm
Hozzávaló színkód Xpent0
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361142 63
EAN / GTIN 4045197849182
Gyártó száma 361142 63

Leírás

Kivitel:

Első befogó lépcső 3 mm magas. Második befogó lépcső 5 mm magas.
3 mm felfekvő felület.

Előny:

A pofa megfordításával egy második befogó lépcső áll rendelkezésre.

Alkalmazható:

361124361127 sz., 361133 sz. és 361135 sz. rátétpofák.
361295361296 sz. lépcsős pofák.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz