Előtétpofa, szorító 5/5, Típushoz: 80

Cikkszám: 361141 80
Kedvezmény
100,16 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 80 mm
Pofamagasság h 20 mm
Magasság h1 15 mm
Magasság h2 15 mm
Pofahossz l 12 mm
Hossz l1 9 mm
Hossz l2 9 mm
Hozzávaló színkód Xpent0; Xpent1-2
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361141 80
EAN / GTIN 4045197809469
Gyártó száma 361141 80

Leírás

Kivitel:

3 mm felfekvő felület.
2 befogó lépcső 5 mm magassággal.

Előny:

A pofa megfordításával egy második befogó lépcső áll rendelkezésre.

Alkalmazható:

361124361127 sz., 361133 sz. és 361135 sz. rátétpofák.
361295361296 sz. lépcsős pofák.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz