Szorító rátétpofa fix 125

Cikkszám: 361128 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 125 mm
Pofamagasság h 40 mm
Magasság h1 40 mm
Pofahossz l 78,5 mm
Hossz l1 40 mm
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361128 125
EAN / GTIN 4045197809391
Gyártó száma 361128 125

Leírás

Felhasználás:

A 361160 7 és 361238361250 sz. lépcsős előtétek befogására. Nem párhuzamos felületek kiegyenlítésére szolgál. A szorítókörmök a furatokba csavarozhatóak a különböző geometriák biztos befogása érdekében.

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105361110 sz.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz