Ollókéskészlet GSC 1.6 univerzális ollóhoz, fémlemez, 5 db.

Cikkszám: 3607010028
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
Cikkszám 3607010028
EAN / GTIN 3165140031783
Gyártó száma 3607010028

Leírás

Leírás:

  • Az 5 darabos ollóskéskészlet cserekésekből áll a különböző anyagok egyszerű vágásához
  • A készlet újraélezhető, fordítható késeket tartalmaz a lemezek erőteljes, erőfeszítés nélküli vágásához
  • Felszerelhető: GSC
  • GSC 1.6 Professional
  • Típus 1500.
Megfelelő: GSC
  • GSC 1.6 Professional
  • Típus 1500.
  • Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: Az 5 darabos ollóskéskészlet cserekésekből áll a különböző anyagok egyszerű vágásához
    • Szélességi méret: 64 mm
    • Magassági méret: 10 mm
    • Méret hossza: 125 mm
    • Bruttó tömeg: 0,019 kg
    • Teljesítmény leírása: Különböző anyagok vágása
    • Nettó súly: 0,019 kg
    • Speciális RTB1: Újraélezhető, megfordítható pengék
    • Speciális RTB2: Penge a fémlemezek erőteljes, erőlködés nélküli vágásához
    • Speciális RTB3: Alkalmas a Bosch bádogvágó olló és univerzális ollók ollóinak cseréjéhez
    • Rendszerjavaslat: GSC 1.6, 1500-as típus, újratölthető akkumulátor GSC 9.6 V
    • Hangerő: 0,08 dm3
    • Előny HL (rövid): Különböző anyagok vágása

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz