A-PWLNL 12-3G Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3606765
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3606765
EAN / GTIN 7291075282344
Gyártó száma 3606765
L-szám L23990 987

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1 ″, teljes hossz (OAL) 10 ″, szár magassága (H) 0,68 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Működési szélesség (WF): 1/2”
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 331-GN
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1”
  • Teljes hossz (OAL): 10”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -14 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1,2”
  • Szár magassága (H): 0,68”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése